曜日別特売

ルーペ スタンド型

ルーペ スタンド型 - シンワ測定ルーペ スタンド型 - シンワ測定ルーペ スタンド型 - シンワ測定ルーペ スタンド型 - シンワ測定

スタンド型のルーペです。

用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ種類スタンドルーペ内容量1個
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ倍率
レンズ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68543081757636倍25
3,990
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68543097755393倍65
4,830
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする