曜日別特売

ルーペ シートレンズ

ルーペ シートレンズ - シンワ測定ルーペ シートレンズ - シンワ測定ルーペ シートレンズ - シンワ測定ルーペ シートレンズ - シンワ測定ルーペ シートレンズ - シンワ測定ルーペ シートレンズ - シンワ測定ルーペ シートレンズ - シンワ測定ルーペ シートレンズ - シンワ測定
(2件のレビュー)

引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。

用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ材質本体:塩化ビニル樹脂レンズフレネルレンズ内容量1枚
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ倍率
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68543246755033.5倍140×38
310259
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
68543255755053.5倍85×55
370319
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
残り4点です
68543264755062倍150×78
860679
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68543273755222倍280×215
1,6301,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68543237755023.5倍100×47
220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543237
2016-11-29
用途: 老眼が進んだので、いざという時のために
竹原製作所

携帯用として財布に入れておくのに丁度いい。
とげが刺さったりしたときには老眼だと全く見えないので、いざという時には役に立つと思う。
細かい字などでも困ることが時々出てきたので、ルーペは欠かせなくなってくると思う。
まだ老眼鏡程ではない。

対象商品 : 68543237
2014-11-14
用途: 部品検査

構造も携帯性も倍率も定規付属も良いが、肝心のレンズの見え具合が、曇っていてクリアで無い。
印刷物やコントラストの高いものを見る分には重宝するが、仕事として部品検査するには、同じ色の段差などが良く見えない。
管状の凹凸が細かいところを見るにはジャマになり、この凹凸にゴミが溜まる。
現場での応急確認用にと思ったが、これだと日常使用が限界かと思われます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする