曜日別特売

双眼ヘッドルーペ

双眼ヘッドルーペ - シンワ測定双眼ヘッドルーペ - シンワ測定双眼ヘッドルーペ - シンワ測定双眼ヘッドルーペ - シンワ測定双眼ヘッドルーペ - シンワ測定双眼ヘッドルーペ - シンワ測定

読書用です。

用途ヘッドルーペW-2用交換レンズレンズサイズ(mm)28×75材質レンズ:アクリル樹脂種類ヘッドルーペ内容量1個
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68543291756501.5倍
1,440
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
68543307756512.5倍
1,500
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
68543316756523倍
1,900
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする