シンワ測定
点線スケール アクリル製
実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことが出来ます。
用途
レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
備考
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10
-5
mm伸縮
内容量
1本
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68543465
70734
200×45×3
23
¥
2,070
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
68543474
70726
321×51×5
67
¥
3,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください