曜日別特売

自在曲線定規

自在曲線定規 - シンワ測定自在曲線定規 - シンワ測定自在曲線定規 - シンワ測定自在曲線定規 - シンワ測定
(7件のレビュー)

自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。

用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール材質外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂目盛仕様黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分目盛間隔1mm内容量1本
注意
※温度の高いところでの使用・保管はおやめください。※精度を要する測定には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685435717484540
1,840
1,498
1,648(税込)
当日出荷
685435877485380
3,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543587
2025-09-10
用途: 配管工事
西岡設備建設業・工事業

給湯器給水管、トイレ給水管の曲がったフレキ管の長さを測るのに役立ちます。

2025-06-04
用途: 図面作成

きれいなRにならない。くせがついている。長さが測れるので便利。

対象商品 : 68543571
2021-03-13
用途: 管の切断線引き
農・林・水産業

塩ビ管切断する個所に線引きに使用、今までは適当に線引きしていましたけどこれがあると真っ直ぐ引けて大変満足しています。

対象商品 : 68543587
2020-03-10
用途: ふりくのある壁、床等の板張り
飲食業

曲線の距離は測りやすい。曲線の再現は、もう少し形を維持出来た方が良い。

対象商品 : 68543587
2019-06-01
用途: 輪にしたロープの内径を図る
サービス業

今まで直線の定規を当てて計測していましたが、どうしても正確に測れませんでした。他に代わるもののない便利な定規です。

対象商品 : 68543587
2017-07-04
用途: 曲線のカウンターの型取りに使いました。
株式会社カワダ

複雑な形状も綺麗に写せました。細かい部分も簡単に合わせられて便利に使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 68543571
2016-03-11
用途: 標準曲線の作成
医療・福祉・介護関連業

曲がり具合は丁度いいが、線を引く横の面が方眼用紙と直角に接しているので線が引きにくい、台形にして裾を広げると上から線が引けるので使用しやすいと思います。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする