曜日別特売

テンプレート 英数字記号

テンプレート 英数字記号 - シンワ測定テンプレート 英数字記号 - シンワ測定テンプレート 英数字記号 - シンワ測定
(3件のレビュー)

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。

用途設計、製図などで使用するテンプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×160×0.5材質IR樹脂質量(g)5種類英数字記号内容量1枚
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68543867660133.0、4.0、5.0
870
599
659(税込)
当日出荷
68543876660142.5、3.5、4.5
870
559
615(税込)
当日出荷
68543842660112.5、3.5
720
取扱い終了
68543851660123.0、4.0
720
取扱い終了
68543885660153.15、4.5
720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543867
2022-10-17
用途: 製図作業時
その他業種

問題なく使用できました。少し軽いかと心配していましたが、そこまでずれなく便利です。大文字と記号数字のみですが3~5mmと一通り揃っているのでとりあえずの購入におすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 68543867
2021-08-31
用途: アルミシャーシーへの文字入れ
ギャンプスサービス業

バイブレペン(新潟精機)を使ってアルミシャーシーに文字を書くのに使用。きれいに文字掘りできます。バイブレペン本体に付属しているテンプレートとプラスチック厚みは変わりなし。こちらは一枚のテンプレートに文字高異なる複数(3種)のアルファベットがありフレキシブルに文字の大きさが変えられてとても便利。

対象商品 : 68543867
2018-11-11
用途: 店舗設計図面のサイズ記入
ミケアートデザイン企画建設業・工事業

希望日の前日に商品が到着致し感謝 プレートの数字の下部にラインが
あり非常に使いやすく0.5mmが楽々使用できたので重宝しそう
サイズ違いを3枚購入したが用途に応じて使い分け出来良かった
配達日の間に合わせプレートの使い安さ満足の上の大大満足です
対応されたスタッフの皆々様方へ感謝(合掌)堤拝
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする