曜日別特売

テンプレート 【楕円】

テンプレート 【楕円】 - シンワ測定テンプレート 【楕円】 - シンワ測定
(1件のレビュー)

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。

用途設計、製図などで使用するテンプレート種類楕円仕様楕円:25°、36°16′、45°、60°材質IR樹脂寸法(mm)150×300×0.75質量(g)25内容量1枚
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854392166020
2,060
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543921
2019-08-19
用途: 報告書などの書き込み
不動産業

会社の置き事務用品として購入。実際使用しているのは別の方ですが特に不便なく使っているようです。数が多いので少し大きめです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする