曜日別特売

テンプレート 【コーナー】

テンプレート 【コーナー】 - シンワ測定テンプレート 【コーナー】 - シンワ測定
(2件のレビュー)

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。

用途設計、製図などで使用するテンプレート種類コーナー仕様R0.5~38.0mm材質IR樹脂寸法(mm)105×230×0.75質量(g)15内容量1枚
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854393766031
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543937
2022-03-13
用途: 木工作業
その他業種

木工製品の角を丸く加工する時に使ってます。
以前は丸い穴が空いたタイプのテンプレートを使っていましたが、こちらのテンプレートの方が使いやすく作業効率が上がりました。

対象商品 : 68543937
2021-03-15
用途: 電装品の両面テープ制作等

最近多いドライブレコーダーなどの両面テープを
作る場合エッヂ部分をキレイに下書きしたりするために購入しました。
色んなrが再現できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする