シンワ測定
テンプレート 【ボルトナット】
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途
設計、製図などで使用するテンプレート
種類
ボルトナット
材質
IR樹脂
寸法(mm)
70×160×0.75
質量(g)
5
内容量
1枚
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68544052
66026
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください