インクジェットプリンタ用紙ラベル(スペシャルラベル)

インクジェットプリンタ用紙ラベル(スペシャルラベル) - コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベル(スペシャルラベル) - コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベル(スペシャルラベル) - コクヨ
(1件のレビュー)

MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。インクジェット方式・バブルジェット方式・マッハジェット方式のプリンタやワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。速乾性で、にじまない紙を使用しています。

紙厚(mm)0.115紙厚(g/m2)170白色度(%)90程度ラベル厚(mm)0.12余白四辺余白付入数10シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状角丸四角内容量1袋(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68574091KJ-867416面
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68574107KJ-865165面
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68574134KJ-8656N84面
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68573881KJ-867112面
1,000
取扱い終了
68574073KJ-866610面
1,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-01
用途: 商品の梱包時の表示ラベルとして
製造業

使い勝手はいいですが、即日発送が対応できるとありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする