コクヨ
インクジェットプリンタ用紙ラベル
下地の文字や色がかくせるタイプなので、印刷物の訂正や濃い色の下地をかくしたい時に最適です。
紙厚(mm)
0.134
面付
ノーカット
種別
下地がかくせるタイプ
紙厚(g/m
2
)
155
白色度(%)
95程度
ラベルサイズ(mm)
297×210
片数
10
ラベル厚(mm)
0.13
余白
なし
入数
10
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ラベル形状
四角
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574177
KJ-2115
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください