曜日別特売

インクジェットプリンタ用名刺カード(両面印刷用)

インクジェットプリンタ用名刺カード(両面印刷用) - コクヨ
(1件のレビュー)

クリアカットタイプ/マイクロミシン目の残らないクリアカットタイプなので、簡単きれいに名刺作成ができます。特殊カットが入っているので、シールのようにはがせば、縁にけば立ちのないきれいな名刺が作成できます。名刺裏面にも印刷できる両面印刷用です。

紙厚(mm)(名刺本体/総厚)0.22/0.31面付10白色度(%)90程度紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)(名刺本体/総厚)186/267.4カット名称クリアカットシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68574362KJ-VC1151袋(100枚)
8,660
7,098
7,808(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
68574353KJ-VC1101袋(8枚)
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68574362
2019-12-18
用途: ポイントカード作成用

インクジェットプリンターで使用中。レーザー用や共通用よりきれいに印刷されます。たまに2枚同時に吸い込みされる場合有り。(EPSON、CANON)それ以外は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする