曜日別特売

マグクリップ 丸型

マグクリップ 丸型 - シンワ測定マグクリップ 丸型 - シンワ測定マグクリップ 丸型 - シンワ測定マグクリップ 丸型 - シンワ測定マグクリップ 丸型 - シンワ測定マグクリップ 丸型 - シンワ測定マグクリップ 丸型 - シンワ測定マグクリップ 丸型 - シンワ測定

カラフルな4色を取り揃えておりますので、お好みに応じてお選びいただけます。

用途用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられるマグネクリップ材質磁石タイプ等方性磁石耐荷重(kg)0.15外寸法(Φ×Hmm)30×17内容量1セット(2個)
注意
※吸着力は目安です。※方向コンパス・時計・カード・精密機器が狂いますので注意してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854491772036
540
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6854492672037
540
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
6854493572038
540
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
6854494472039
540
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする