カラーレーザープリンタ&インクジェット用紙ラベル (カラータイプ)

カラーレーザープリンタ&インクジェット用紙ラベル (カラータイプ) - コクヨカラーレーザープリンタ&インクジェット用紙ラベル (カラータイプ) - コクヨカラーレーザープリンタ&インクジェット用紙ラベル (カラータイプ) - コクヨ

カラー・モノクロレーザー・カラー・モノクロコピーはもちろんインクジェットプリンタにも対応しています。店頭のPOPや色分け用途に最適です。裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットに便利です。

面付ノーカット紙厚(g/m2)116紙質古紙パルプ配合ラベルサイズ(mm)297×210片数20片ラベル厚(mm)0.07余白なし入数20シートシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機ラベル形状四角内容量1袋(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68574956KPC-F590Gグリーン
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68574965KPC-F590Pピンク
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68574974KPC-F590Bブルー
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68574947KPC-F590Yイエロー
1,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする