曜日別特売

カラープリンタ用紙・光沢紙

カラープリンタ用紙・光沢紙 - コクヨカラープリンタ用紙・光沢紙 - コクヨ
(3件のレビュー)

表面に光沢があるので写真のような印刷ができます。カラーコピー機およびカラーレーザープリンタで使用できます。

厚さ(mm)0.12白色度(%)83程度紙質光沢紙坪量(g/m2)114印刷方式片面入数100枚内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68575814KB-FG158A3
3,780
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
68575823KB-FG159A4
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68575823
2021-10-20
用途: 報告書作成
サービス業

写真を印刷する時に使っています。
薄手なので枚数が増えても分厚くなり難いです。

対象商品 : 68575823
2019-07-09
用途: 報告書作成
株式会社中部地質試験所サービス業

報告書を作る時に各種写真を印刷しています。
薄めの紙なので枚数が増えてもあまり厚くならず製本しやすいです。

対象商品 : 68575814
2016-02-04
用途: コピー機での写真印刷
株式会社吉田製作所

コピー機の性能によるので何とも言えませんが、安い機械での写真印刷は紙を変えてもそれなりです。
紙質は悪くないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする