コクヨ
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル
カラーレーザー・モノクロレーザー・カラーコピー・モノクロコピー・インクジェットなどのプリンタに対応。
面付
12面
紙厚(g/m
2
)
116
白色度(%)
85程度
紙質
古紙パルプ配合
ラベルサイズ(mm)
42.3×83.8
ラベル厚(mm)
0.07
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
グリーン購入法
適合
ラベル形状
角丸
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
片数
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68575893
KPC-HGB861
1袋(100枚)
1200片
100シート
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
68575902
KPC-HOP861
1袋(20枚)
240片
20シート
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る