カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル

カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル - コクヨカラーレーザー&インクジェット用紙ラベル - コクヨカラーレーザー&インクジェット用紙ラベル - コクヨカラーレーザー&インクジェット用紙ラベル - コクヨカラーレーザー&インクジェット用紙ラベル - コクヨ
(1件のレビュー)

裏側にグレーののりを使用しているため、下地の色柄や文字をしっかり隠すことができます。印刷物の訂正や下地を透かせたくない被着体に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。

種別下地がかくせるタイプ紙厚(g/m2)132白色度(%)83ラベル厚(mm)0.08入数20シートシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
面付
ラベルサイズ(mm)
片数
ラベル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68575911KPC-SK101-1001袋(100枚)ノーカット297×21020片四角
11,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
68575927KPC-SK110-201袋(20枚)10面50.8×86.4200片四角
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68575936KPC-SK112-201袋(20枚)12面42×84240片角丸
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68575945KPC-SK101-201袋(20枚)ノーカット297×21020片四角
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68575954KPC-SK124-201袋(20枚)24面35×66480片四角
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68575911
2019-02-01
用途: ラベル用に

工場部品識別ラベル用に購入 従来から使用しているものなので問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする