曜日別特売

カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル

カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル - コクヨカラーレーザー&インクジェット用紙ラベル - コクヨカラーレーザー&インクジェット用紙ラベル - コクヨカラーレーザー&インクジェット用紙ラベル - コクヨ
(1件のレビュー)

再はくりのりを使っているため、一度貼ってもきれいにはがせます。期間限定の表示など、一時的な表示に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。

サイズA4厚さ(mm)0.098タイプ貼ってはがせるタイプ紙厚(g/m2)144白色度(%)94入数20枚内容量1袋(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68575963KPC-HH110-2010面
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68575972KPC-HH112-2012面
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
68575981KPC-HH101-20ノーカット
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68575997KPC-HH124-2024面
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68575997
2024-03-05
用途: 印刷
株式会社THSサービス業

本当にきれにはがれます。
フォマードの種類も多くて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする