カラーレーザー&カラーコピー用はがき用紙

カラーレーザー&カラーコピー用はがき用紙 - コクヨカラーレーザー&カラーコピー用はがき用紙 - コクヨ
(1件のレビュー)

カラーレーザー・カラーコピーに対応した光沢はがき。両面印刷が可能です。両面自由にレイアウトでき、招待状やメッセージカードに最適な郵便番号枠なしタイプです。

サイズハガキ紙厚(mm)0.19白色度(%)78程度紙質表面/光沢紙、裏面/マット紙坪量(g/m2)186郵便番号欄なし印刷方式両面適合プリンタレーザープリンター、コピー機
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68576006LBP-FG36351袋(100枚)100枚
1,180
929
1,022(税込)
当日出荷
68576015LBP-FG36301袋(50枚)50枚
820
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68576006
2015-12-21
用途: DM印刷

業務用のレーザープリンターを導入したものの、普通ハガキにプリントアウトしたDMではお客様からの反応が少なく困っていました。この用紙を見つけて、早速DMに使用した所、DMのクオリティーがグッと上がり、お客様の反応が数倍にアップ!!今では、完全なリピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする