コクヨ
カラーレーザー&カラーコピー用はがき用紙
カラーレーザー・カラーコピーに対応した光沢はがき。両面印刷が可能です。年賀状などに最適なあらかじめ郵便番号枠を印刷したタイプです。
サイズ
ハガキ
紙厚(mm)
0.19
紙厚(g/m
2
)
186
白色度(%)
78程度
紙質
表面/光沢紙、裏面/マット紙
郵便番号欄
あり
印刷方式
両面
適合プリンタ
レーザープリンター、コピー機
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68576024
LBP-FG2635
1袋(100枚)
100枚
¥
1,180
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
68576033
LBP-FG2630
1袋(50枚)
50枚
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください