コガネイ
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ
軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
形状
スピードコントローラ フリータイプ
使用流体
空気(真空には使えません)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
制御方向
メータアウト制御
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68529632
SSF4-01A
R
4
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68529641
SSF4-M5A
M
4
¥
1,050
¥
998
¥
1,098
(税込)
当日出荷
68529657
SSF6-01A
R
6
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
68529666
SSF6-M5A
M
6
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください