コガネイ
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状
スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
使用流体
空気(真空には使えません)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
取付方式
シリンダ直付け
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
4
6
制御方向
メータアウト制御
メータイン制御
接続ねじ
M3X0.5
M5X0.8
R1/8
R1/4
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
制御方向
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68529675
SC4-01MA
R
4
メータアウト制御
R1/8
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
68529684
SC4-M3MA
M
4
メータアウト制御
M3X0.5
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68529693
SC4-M5MA
M
4
メータアウト制御
M5X0.8
¥
1,050
¥
998
¥
1,098
(税込)
当日出荷
68529702
SC4-M5MB
M
4
メータイン制御
M5X0.8
¥
1,050
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68529711
SC6-01MA
R
6
メータアウト制御
R1/8
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
68529727
SC6-01MB
R
6
メータイン制御
R1/8
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68529736
SC6-02MA
R
6
メータアウト制御
R1/4
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
68529745
SC6-02MB
R
6
メータイン制御
R1/4
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
68529754
SC6-M5MA
M
6
メータアウト制御
M5X0.8
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
68529763
SC6-M5MB
M
6
メータイン制御
M5X0.8
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください