曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ 複動形

ジグシリンダCシリーズ 複動形 - コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形 - コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形 - コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形 - コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形 - コガネイ
(1件のレビュー)

豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。
センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。

取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
配管接続口径
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68530813CDA12×101012M5×0.8めねじ
3,750
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
68530822CDA12×15-B1512M5×0.8おねじ
4,790
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
68530831CDA12×5512M5×0.8めねじ
3,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
68530847CDA16×101016M5×0.8めねじ
4,240
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68530856CDA16×5516M5×0.8めねじ
3,750
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
68530865CDA20×101020M5×0.8めねじ
4,720
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
68530874CDA20×10-B1020M5×0.8おねじ
5,030
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
68530883CDA20×151520M5×0.8めねじ
5,200
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68530892CDA20×15-B1520M5×0.8おねじ
5,510
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
68530901CDA20×202020M5×0.8めねじ
5,690
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
68530917CDA20×20-B2020M5×0.8おねじ
6,000
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
68530926CDA20×303020M5×0.8めねじ
5,930
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
68530935CDA20×5520M5×0.8めねじ
4,480
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
68530944CDA25×101025M5×0.8めねじ
5,810
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
68530953CDA25×151525M5×0.8めねじ
6,410
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
68530962CDA25×15-B1525M5×0.8おねじ
6,840
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
68530971CDA32×101032Rc1/8めねじ
6,780
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
68530987CDA32×202032Rc1/8めねじ
8,110
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
68530996CDA32×252532Rc1/8めねじ
8,290
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531005CDA32×303032Rc1/8めねじ
8,470
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
68531014CDA32×5532Rc1/8めねじ
6,530
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531023CDA40×101040Rc1/8めねじ
8,350
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
68531032CDA40×151540Rc1/8めねじ
9,140
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
68531041CDA40×202040Rc1/8めねじ
9,920
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68531057CDA40×20-B2040Rc1/8おねじ
10,350
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
68531066CDA40×303040Rc1/8めねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531075CDAS12×101012M5×0.8めねじ
5,080
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531084CDAS12×10-B1012M5×0.8おねじ
5,390
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
68531093CDAS16×101016M5×0.8めねじ
5,570
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531102CDAS16×151516M5×0.8めねじ
6,050
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531111CDAS16×20-B2016M5×0.8おねじ
6,840
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531127CDAS20×101020M5×0.8めねじ
6,050
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
68531136CDAS20×10-B1020M5×0.8おねじ
6,360
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531145CDAS20×151520M5×0.8めねじ
6,530
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
68531154CDAS20×15-B1520M5×0.8おねじ
6,840
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531163CDAS20×202020M5×0.8めねじ
7,020
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531172CDAS20×303020M5×0.8めねじ
7,260
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
68531181CDAS20×30-B3020M5×0.8おねじ
7,570
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531197CDAS20×5520M5×0.8めねじ
5,810
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
68531206CDAS25×101025M5×0.8めねじ
7,140
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531215CDAS25×252525M5×0.8めねじ
8,540
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531224CDAS32×25-B2532Rc1/8おねじ
10,660
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68531172
2016-12-14
用途: 機械のメンテナンス交換

消耗品なので交換するのに探したが番号検索ですぐ手配できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする