ツインロッドシリンダΦ6 複動形

ツインロッドシリンダΦ6 複動形 - コガネイ

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!

仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68531662TDA6×1010
9,440
8,798
9,678(税込)
当日出荷
68531671TDA6×2020
9,680
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
68531687TDA6×3030
9,920
9,498
10,448(税込)
当日出荷
68531696TDA6×4040
10,160
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする