コクヨ
カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード
マイクロミシン目入りで切り離しが簡単。光沢感のある名刺作成が可能
紙厚(mm)
0.19
面付
10
紙厚(g/m
2
)
186
白色度(%)
78程度
紙質
光沢
印刷
片面印刷用紙
ラベルサイズ(mm)
91×55
カット名称
マイクロミシンカット
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー
内容量
1袋(10枚)
注意
※用紙厚さ186g平米以上に対応する機種でお使いください。印刷後の光沢感は、お使いの機種により異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68576392
LBP-VG10
¥
860
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください