曜日別特売

プリンタを選ばないはかどりラベル

プリンタを選ばないはかどりラベル - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル - コクヨ
(3件のレビュー)

色々なプリンタで鮮やかに印刷できる

適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ面付ノーカットラベル形状四角余白なし白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シートサイズ
面付
ラベルサイズ(mm)
入数
片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68576471KPC-E201-100N1袋(100枚)A3ノーカット420×297100シート100片
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
68576487KPC-E201-20N1袋(20枚)A3ノーカット420×29720シート20片
2,750
2,298
2,528(税込)
当日出荷
68576812KPC-E101-500N1袋(500枚)A4ノーカット297×210500シート500片
27,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
68576821KPC-E401-100N1袋(100枚)B4ノーカット364×257100シート100片
10,400
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
68576846KPC-E301-100N1袋(100枚)B5ノーカット257×182100シート100片
5,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68577844KPC-E101-100N1袋(100枚)A4ノーカット297×210100シート100片
6,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
68577853KPC-E101-20N1袋(20枚)A4ノーカット297×21020シート20片
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68576803KPC-E101-2501袋(250枚)A4ノーカット297×210250シート250片
10,000
取扱い終了
代替品有
68576837KPC-E401-101袋(13枚)B4ノーカット364×25713シート13片
1,250
取扱い終了
代替品有
68576855KPC-E301-201袋(26枚)B5ノーカット257×18226シート26片
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68576803KPC-E101-25068577844KPC-E101-100NKPC-E101-250 プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ 68577844プリンタを選ばないはかどりラベルコクヨ1袋(100枚)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68576837KPC-E401-1068576821KPC-E401-100NKPC-E401-10 プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ 68576821プリンタを選ばないはかどりラベルコクヨ1袋(100枚)
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68577844
2023-12-25
用途: お弁当などの裏面に貼る表示シールとして。
株式会社信濃路サービス業

他社様のものに比べて、使い勝手が良い。
裏面のシールをはがすスリットがもっと多いとさらに良い。

対象商品 : 68577844
2021-03-26
用途: 家系図作成に経済的で便利ですね
農・林・水産業

用紙をプリンターに必要数分セットして印刷出来るといいですね。

対象商品 : 68577853
2020-02-22
用途: イチジクやみかん販売容器に商品紹介のイラスト印刷の貼り付け
飲食業

自分で印刷した商品のイラスト紹介ラベルシールにはちょうど良いはかどりラベルシールです
自分用にマス目もでき紙にあったようにマスの大きさも自由に設定でき作製ができます、まーただ裏の切り取り線が上手くマスの大きさが自由に作れる反面裏の切り取り線がずれます。しかたがありません、用紙いっぱいにマス目を数多く取りシール印刷作成の希望ですから、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする