曜日別特売

プリンタ共用紙森林管理認証

プリンタ共用紙森林管理認証 - コクヨ

森林管理認証パルプを30%以上使用した、環境対応商品です。少枚数のニーズに対応した100枚入り。紙質はKB用紙(共用紙)と同じです。

厚さ(mm)0.09白色度(%)80程度紙質共用紙坪量(g/m2)64素材FSC認証紙入数100枚内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68576864KB-139NA4
500
379
417(税込)
翌々日出荷
68576873KB-135NB5
400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68576873KB-135N68576864KB-139NKB-135N プリンタ共用紙森林管理認証 コクヨ 68576864プリンタ共用紙森林管理認証コクヨ1袋(100枚)
379
税込417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする