オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。
埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
用途
産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車、バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(g)
510
形式
シール構造スイッチ内蔵タイプ
保護構造
IP67(内蔵スイッチ)
動作力
25N(2.6kgf)
付属コード
0.75mm
2
3芯2m
内蔵スイッチ
V形
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68533202
OFL-VG5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください