オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ
ユニークなデザイン、格調高い美しい色彩はあらゆる機器にピッタリです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組み合わせで、広い用途に対応できます。
用途
医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器など。
定格
6A-250VAC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
2a
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
質量(g)
300
形式
3連式
保護構造
IP30
動作力
10N(1kgf)
付属コード
0.75mm
2
4芯1m
内蔵スイッチ
V形(MICROスイッチ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68533211
OFL-2V-M3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください