オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
スマートな設計とデザインはすべての機器に調和します。
安全で強いABS樹脂製で1350N耐踏圧・操作でも大丈夫です。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
オルタネイト
接点構成
1c
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
質量(g)
200
形式
シール構造スイッチ内蔵タイプ
保護構造
IP67(内蔵スイッチ)
動作力
10N(1.0kgf)
付属コード
0.75mm
2
3芯1.5m
標準色
灰
内蔵スイッチ
S形
内容量
1台
注意
※保護カバーは付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68533227
OFL-SAG5-M4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください