オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ SM2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(g)
1.2
形式
基本形
保護構造
IP54
動作力
31N(3.1kgf)
付属コード
1.25mm
2
6芯1.5m
内蔵スイッチ
V形(金クラッド接点)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68533245
OFL-VG5-SM2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください