曜日別特売

フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプ

フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプ - オジデン(大阪自動電機)

ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。

定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式基本形保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 6芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68533254OFL-G-SM21c
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
68533263OFL-2G-SM22c
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする