オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(g)
2.0
形式
シールドカバー付
保護構造
IP67(内蔵スイッチ)
動作力
33N(3.4kgf)
付属コード
0.75mm
2
3芯3.5m
内蔵スイッチ
V形
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68533333
OFL-VG5-SM2K
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください