曜日別特売

フットスイッチ FS形シリーズ

フットスイッチ FS形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ FS形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)
(1件のレビュー)

内蔵カム変換により、動作形式の構成ができます。
防雨、耐油、防滴構造です。

用途正、逆転、上昇、下降などの操作用に。定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー、オルタネイト接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト保護構造IP54動作力25N(2.6kgf)付属コードなし適合シース外径(Φmm)8~11内蔵スイッチV形(金クラッド接点)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68533376OFL-TVG-FS2.2防雨形シーソー式
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
68533385OFL-TVG-FSC3.3シーソー式保護カバー付
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68533385
2014-01-30
用途: ミキサー操作

写真以上に頑健な造りに満足。
IP65以上の耐水性があれば尚よかった。
ただし、商品ページは解りづらい。
小電流接点タイプ(これ)と大電流タイプのページを別けたら、片側に気付かない可能性がある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする