曜日別特売

レーザー&インクジェット用はかどりラベル

レーザー&インクジェット用はかどりラベル - コクヨレーザー&インクジェット用はかどりラベル - コクヨレーザー&インクジェット用はかどりラベル - コクヨレーザー&インクジェット用はかどりラベル - コクヨレーザー&インクジェット用はかどりラベル - コクヨレーザー&インクジェット用はかどりラベル - コクヨレーザー&インクジェット用はかどりラベル - コクヨレーザー&インクジェット用はかどりラベル - コクヨ
(1件のレビュー)

ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。レーザープリンタ・インクジェットプリンタ両対応なので、さまざまなプリンタで使えます。

紙厚(mm)(総厚)0.13紙厚(g/m2)121紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタグリーン購入法適合
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
面付
種別
白色度(%)
ラベルサイズ(mm)
片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68577512KPC-E80178N1袋(100枚)10面Canonキヤノワード85程度47×901000片
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68577521KPC-E801771袋(20枚)10面Canonキヤノワード85程度47×90200片
1,450
999
1,099(税込)
翌々日出荷
68577546KPC-E803131袋(20枚)10面SANYO・ミノルタ88程度48×84200片
1,450
999
1,099(税込)
9日以内出荷
68577555KPC-E80174N1袋(100枚)10面東芝Rupo85程度44.5×96.51000片
6,300
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
68577564KPC-E801731袋(20枚)10面東芝Rupo85程度44.5×96.5200片
1,450
999
1,099(税込)
翌々日出荷
68577573KPC-E80172N1袋(100枚)12面NEC文豪2列用85程度42.3×90.21200片
6,300
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
68577582KPC-E801711袋(20枚)12面NEC文豪2列用85程度42.3×90.2240片
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
68577607KPC-E80180N1袋(100枚)12面SHARP書院用85程度42×841200片
6,300
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
68577616KPC-E801791袋(20枚)12面SHARP書院用85程度42×84240片
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
68577625KPC-E80184N1袋(100枚)12面カシオワード対応85程度42.3×83.81200片
6,300
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
68577634KPC-E801831袋(20枚)12面カシオワード対応85程度42.3×83.8240片
1,450
999
1,099(税込)
翌々日出荷
68577643KPC-E80188N1袋(100枚)12面汎用・ミリ改行88程度42×841200片
6,300
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
68577652KPC-E801871袋(20枚)12面汎用・ミリ改行85程度42×84240片
1,450
999
1,099(税込)
9日以内出荷
68577661KPC-E80312N1袋(100枚)12面Panasonic用85程度42×841200片
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68577677KPC-E80176N1袋(100枚)12面富士通OASYS用85程度42.3×83.81200片
6,300
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
68577686KPC-E801751袋(20枚)12面富士通OASYS用85程度42.3×83.8240片
1,450
969
1,066(税込)
翌々日出荷
68577695KPC-E80190N1袋(100枚)14面RICOH・日立用85程度36×831400片
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68577704KPC-E80316N1袋(100枚)21面東芝Rupo用88程度33.9×642100片
6,300
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
68577713KPC-E803151袋(20枚)21面東芝Rupo用85程度33.9×64420片
1,450
999
1,099(税込)
5日以内出荷
68577747KPC-E80314N1袋(100枚)10面SANYO・ミノルタ85程度48×841000片
6,300
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
68577756KPC-E801891袋(20枚)14面RICOH・日立用85程度36×83280片
1,450
969
1,066(税込)
翌々日出荷
68577591KPC-E803111袋(20枚)12面Panasonic用85程度42×84240片
1,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68577591
2019-07-07
用途: 同窓会等通知郵送に使用
その他業種

非常に便利、以前から使用している。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする