コクヨ
レセプト用紙
医療機関が医療費の請求を、審査支払い機関に提出する医療明細書(レセプト)を、レセコン・パソコンからプリントアウトするための無地の印刷用紙です。5mm穴が1箇所あいた印刷用無地の用紙です。
サイズ
A4
仕様
無地 左上1穴(穴径5mm)
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80程度
坪量(g/m
2
)
64
素材
再生紙
入数
500枚
内容量
1冊(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68577932
KB-RP39H1
¥
1,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください