曜日別特売

ワープロ用紙ラベル(共用タイプ)

ワープロ用紙ラベル(共用タイプ) - コクヨワープロ用紙ラベル(共用タイプ) - コクヨワープロ用紙ラベル(共用タイプ) - コクヨワープロ用紙ラベル(共用タイプ) - コクヨワープロ用紙ラベル(共用タイプ) - コクヨワープロ用紙ラベル(共用タイプ) - コクヨワープロ用紙ラベル(共用タイプ) - コクヨワープロ用紙ラベル(共用タイプ) - コクヨ
(1件のレビュー)

熱転写プリンタのほか、低速LBPやインクジェットプリンタ(モノクロ)・普通紙コピーにもお使いいただける共用タイプの紙ラベルです。

材質古紙パルプ配合サイズA4白色度(%)85程度(ISO)紙厚(mm)0.07坪量(g/m2)116総厚(mm)0.13グリーン購入法適合
全18種類を絞り込む
面付
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
面付
適合機種
入数(枚)
ラベル寸法(1枚)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68577993タイ-2174N-W1袋(100枚)18面(A4L18-7)NEC文豪3列用シリーズ10042.3×70
7,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68578002タイ-2178N-W1袋(100枚)12面(A4L12-20)CASIO/カシオワード対応ダーウィンシリーズ10042.3×83.8
7,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68578011タイ-2176N-W1袋(100枚)14面(A4L14-2)RICOHマイリポートシリーズ・日立Word pal&With meシリーズ10036×83
7,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68578027タイ-2170N-W1袋(100枚)10面(A4L10-13)東芝Rupo/TOSWORDシリーズ10044.5×96.5
7,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68578054タイ-2175N-W1袋(100枚)10面(A4L10-3)CANONキャノワードシリーズ10047×90
7,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68578063タイ-2172N-W1袋(100枚)12面(A4L12-6)SHARP書院シリーズ10042×84
7,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68578072タイ-2173N-W1袋(100枚)12面(A4L12-9)PanasonicパナワードU1・スララシリーズ10042×84
7,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68578081タイ-2171N-W1袋(100枚)12面(A4L12-19)富士通OASYSシリーズ10042.3×83.8
7,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68578097タイ-2168N-W1袋(20枚)12面(A4L12-20)CASIO/カシオワード対応ダーウィンシリーズ2042.3×83.8
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
68578106タイ-2162N-W1袋(20枚)12面(A4L12-6)SHARP書院シリーズ2042×84
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68578115タイ-2163N-W1袋(20枚)12面(A4L12-9)PanasonicパナワードU1・スララシリーズ2042×84
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
68578124タイ-2160N-W1袋(20枚)10面(A4L10-13)東芝Rupo/TOSWORDシリーズ2044.5×96.5
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
68578133タイ-2161N-W1袋(20枚)12面(A4L12-19)富士通OASYSシリーズ2042.3×83.8
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
68578142タイ-2164N-W1袋(20枚)18面(A4L18-7)NEC文豪3列用シリーズ2042.3×70
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68578151タイ-2165N-W1袋(20枚)10面(A4L10-3)CANONキャノワードシリーズ2047×90
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68578167タイ-2166N-W1袋(20枚)14面(A4L14-2)RICOHマイリポートシリーズ・日立Word pal&With meシリーズ2036×83
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68578395タイ-2177N-W1袋(100枚)10面(A4L10-7)SANYOサンワードシリーズ・ミノルタMWPシリーズ10048×84
7,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
68578404タイ-2167N-W1袋(20枚)10面(A4L10-7)SANYOサンワードシリーズ・ミノルタMWPシリーズ2048×84
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68578142
2017-04-09
用途: お菓子の名前貼り付け
サービス業

商品の貼り付けが簡単で非常に楽にできました。ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする