コクヨ
ワープロ用紙ラベル(共用タイプ)
熱転写プリンタのほか、低速LBPやインクジェットプリンタ(モノクロ)・普通紙コピーにもお使いいただける共用タイプの紙ラベルです。
ラベル厚(mm)
0.07
面付
ノーカット
仕様
古紙パルプ配合
白色度(%)
85程度
坪量(g/m
2
)
116
標準総厚さ(mm)
0.13
適合プリンタ
マルチ、レーザー、インクジェット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578036
タイ-2110-W
1袋(10枚)
A4
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
68578045
タイ-2111N-W
1袋(50枚)
A4
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
68578377
タイ-2120-W
1袋(10枚)
B5
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
68578386
タイ-2121N-W
1袋(50枚)
B5
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
68578361
タイ-2100N-W
1袋(10枚)
B4
¥
1,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください