曜日別特売

ワープロ用感熱紙

ワープロ用感熱紙 - コクヨ

エコノミー満足タイプ。しっかりと満足できる品質で、大量使用に最適なタイプ。経済性と使いやすさの両方を考えた感熱紙です。感熱発色感度が高く、均一で鮮明な印字ができます。

仕様無地、黒発色、リボン不要タイプエコノミー満足タイプ白色度(%)87程度紙厚(mm)0.07素材感熱紙入数100枚内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68578325タイ-2024B5
790
589
648(税込)
当日出荷
68578307タイ-2014A4
740
取扱い終了
代替品有
68578316タイ-2004NB4
1,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68578307タイ-201408432112タイ-2014タイ-2014 ワープロ用感熱紙 コクヨ 08432112ワープロ用感熱紙コクヨ1冊(100枚)
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする