曜日別特売

ワープロ用感熱紙

ワープロ用感熱紙 - コクヨワープロ用感熱紙 - コクヨワープロ用感熱紙 - コクヨ
(1件のレビュー)

スタンダードタイプ。高速印字機種にも対応。ワープロのサーマルヘッドに優しい品質です。発色感度が良く、鮮明な印字ができます。

坪量(g/m2)74タイプスタンダードタイプ紙厚(g/m2)74白色度(%)89程度紙厚(mm)0.08素材感熱紙入数100枚内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68578334タイ-2010A4
1,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68578343タイ-2000B4
2,660
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
68578352タイ-2020NB5
1,430
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68578343
2018-11-16
用途: 会議資料
サービス業

種類作成は、出来あがりがPCよりもきれいなので、専らワープロを利用しているが、最近は感熱紙が店頭では中々手に入らなくて、不自由している。
以前買い溜めしておいたが。Bサイズがなくなり、困っていた。品質・使い勝手は、「コクヨ」なので問題はない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする