コクヨ
伝票フォーム(税額記入用合計欄あり)
白色度(%)
81
穴間隔(mm)
12.7
素材
ノーカーボン紙(ブルー発色)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
呼び寸法
枚数
寸法(横×縦)(mm)
複写枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578517
EC-テ1062
1箱(250セット)
請求書
Y10×T11
2
254.0×279.4
2
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
68578535
EC-テ1054
1箱(200セット)
納品書(請求・受領付)
Y10×T4 1/2
4
254.0×114.3
4
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
68578736
EC-テ1058
1箱(500枚)
合計請求書
Y10×T4 1/2
2
254.0×114.3
2
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
68578745
EC-テ1052
1箱(400枚)
納品書(請求付)
Y10×T4 1/2
3
254.0×114.3
3
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
68578754
EC-テ1050
1箱(500枚)
納品書
Y10×T4 1/2
2
254.0×114.3
2
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください