コクヨ
連続伝票用紙<タックフォーム>
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)
83.8×42.3mm(Y3 3/10×T1 4/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y4 5/10×T11
面付
6
余白
左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578815
ECL-146
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください