曜日別特売

タッチパッド

タッチパッド - オジデン(大阪自動電機)タッチパッド - オジデン(大阪自動電機)タッチパッド - オジデン(大阪自動電機)
(2件のレビュー)
動作方式モーメンタリー形接点構成a接点保護構造防滴形取付け方法両面テープや接着剤など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線24AWG 2芯480mm付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※電気定格:安全の為AC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68533735OT-TP-250×5010
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
68533744OT-NO-1Φ375.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
68533753OT-NO-227.5×225.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68533753
2017-03-20
用途: ロータリー除雪機に使用
スパッと

ロータリー除雪機の走行レバーの安全スイッチに使用しようとしましたが
タッチと言うよりも1Kg程の荷重をかけないと作動せず、タッチパッドの
意味を成しえませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 68533744
2015-12-13
用途: イベントパフォーマンス用
サービス業

とても薄く小さく、仕掛けに最適でした!またリピートいたします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする