曜日別特売

ロータリー・ハンマドリル

ロータリー・ハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)

耐久性 約2倍、クラストップ のスピード、低振動
パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード 約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。
メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。
呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5 倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。
新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。
コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。振動を約33%(メーカー従来品との比較)低減させ、快適な作業を実現。

シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32打撃数(min-1[回/分])0~4300回転数(min-1[r.p.m])0~1100電源(V)単相100電流(A)8.9消費電力(W)850コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)2.9振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃/11.5、打撃/9.1電源周波数(Hz)50/60付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース全長(mm)367トラスコ品番493-1807内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568516DH28PCY
39,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68568516
2019-05-05
用途: 電気工事
増山商会

使い勝手は申し分ないですが、もう少し軽量化に期待ですね。

対象商品 : 68568516
2017-06-26
用途: 屋外増設コンセント工事
株式会社ワークス員行

SDチャックを取り付け、以前使っていたコンクリドリル歯も使えます。

対象商品 : 68568516
2014-07-11
用途: コンクリート穴あけ作業

全く問題なしです。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする