ホーザン
ESDグリップピンセット
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)
15
仕様
(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
材質
エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
開き幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68547001
P-881-ESD
127
7
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
68547017
P-891-ESD
135
8
¥
1,930
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください