曜日別特売

バキュームピック

バキュームピック - ホーザンバキュームピック - ホーザンバキュームピック - ホーザンバキュームピック - ホーザン
(1件のレビュー)

電動式吸着ピンセット。
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。
150gまでのピックアップに対応。
コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。

仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)トラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68547193P-835
29,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

P-835 電動式吸着ピンセット バキュームピック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68547193
2021-05-20
用途: ハンダの除去
その他業種

理想を言えば強弱をつけれれば最高であるが
コストパフォーマンスが良いのでこれで有りかと思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする