X-Yテーブル

X-Yテーブル - ホーザンX-Yテーブル - ホーザン
(1件のレビュー)

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。

仕様K-24(ミニバイス)の取付可能付属品クランプ質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68547726K-50
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68547726
2016-09-17
用途: 金属部品加工
サービス業

X-Yテーブルそのものは安価である程度精密に等間隔加工ができて満足しています。
最大の問題は、K-21に取り付ける時に幅方向直角、奥行き方向直角の基準出しができる構造が無い(精度が低いのでは無く、「無い」)ため、回転軸に沿って回った方向にややずれて取り付けると、直方体ワークを固定して複数個の穴を穿孔しようとすると、いくらXのみ、Yのみのハンドルを微調整しても、ワークの穴位置がだんだんワークに対して斜めにずれていきます。
電話したところある程度丁寧に対応して頂きましたが、結論的には「そういう風に設計されていてこれ以上どうしようもないのでユーザーさんの方で工夫してください」とのことでした。
また、PROXXON より5,000円高価ですが、今のところアフターサービスのメリットは感じません。
K-21 と K-50 の両方に基準出し構造が追加されたら、★2つ追加したいところです。

17が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする