替刃

替刃 - ホーザン替刃 - ホーザン替刃 - ホーザン
用途ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材用。切断対象ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材粒度#120刃幅(mm)3刃厚(mm)0.7周長(mm)1060内容量1個
注意
※K-100-3をご使用の際は、必ずK-105を併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68547787K-100-3
23,500
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする