曜日別特売

ワニグチクリップ

ワニグチクリップ - ホーザン
(10件のレビュー)
トラスコ品番412-5088適合機種F-152/153/154/155質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68548331F-154-3
960
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68548331
2023-02-07
用途: ロー付け作業のときに、細かい部品を固定する時
有限会社島田製作所

バネの強さの違うものをそろえるとか、ワニ口のところを平たくすると良いと思います。

対象商品 : 68548331
2021-06-29
用途: 接着作業やハンダ付け作業で小物を支持することによって両手を開放
Neo Antique Furniture製造業

針金に差し込んで自由に支持する位置を変え有られるので便利。コストパフォーマンス抜群

対象商品 : 68548331
2020-06-11
用途: 小物固定に
建設業・工事業

この形のワニ口を探していました。半田つけ用の固定ジグの交換用クリップにちょうど良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 68548331
2019-10-28
用途: 房撚り器を自作する際に織物の房を挟む部分に使用しました。

Φ3.5mmのステンレス丸棒がワニグチクリップの根元のサイズに
ちょうど合うので、半田付けが楽にできました。

1が参考にしています
対象商品 : 68548331
2019-12-23
用途: プラカゴ作り
運輸・通信業

趣味で作るプラカゴ(バッグ)作りに使っています。
とても強力に止まってくれるので大助かり。
今のところ壊れることもなくとても優秀な商品だと思います。

対象商品 : 68548331
2019-10-01
用途: PPかごバグ作成時の、角を止めるのに使います
サービス業

手で持つ部分が、少しはさみやすくなってたら、もっといいです
価格帯との比較では、コスパが良いです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 68548331
2019-08-18
用途: 商品の陳列
その他業種

安くて良いですが、もう一回り小さいものもラインアップしてほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 68548331
2018-09-25
用途: 塗装作業時
Particular Parts C-ONE

プラモデルの塗装に使ってますが、持ち手がフリーになっていて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする