ホーザン
ロングベース
仕様
アース線付
材質
合板(表:メラミン化粧板)
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
内容量
1個
取扱説明書:
(0.31MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68548794
L-525
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください